Kim loại Anderson 706119-0804 | Khớp nối giảm tốc 1/2 Inch X 1/4 In. | 46m459 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0804 Reducer Coupling 1/2 Inch x 1/4 In. | AG6TCP 46M459

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0804 Khớp nối giảm tốc 1/2 Inch x 1/4 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TCP Mẫu: 706119-0804Tham chiếu chéo: 46M459
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
€14.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex15 / 16 "
Chiều dài1 13 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.15 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 2 "x 1 / 4"
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước hexChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81119-0402 Khớp nối giảm 125 1/4 Inch x 1/8 Inch | AC3KPH 2UEL6 81119-0402Đồng thau mạ Chrome--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81119-0804 Khớp nối giảm 125 1/2 Inch x 1/4 Inch | AC3KPL 2UEL9 81119-0804Đồng thau mạ Chrome--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81119-0806 Khớp nối giảm 125 1/2 Inch x 3/8 Inch | AC3KPM 2UEN1 81119-0806Đồng thau mạ Chrome--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81119-1204 Khớp nối giảm 125 3/4 Inch x 1/4 Inch | AC3KPN 2UEN2 81119-1204Đồng thau mạ Chrome--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 độ đến 250 độ F€30.07
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81119-1206 Khớp nối giảm 125 3/4 Inch x 3/8 Inch | AC3KPP 2UEN3 81119-1206Đồng thau mạ Chrome--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81119-1208 Khớp nối giảm 125 3/4 Inch x 1/2 Inch | AC3KPQ 2UEN4 81119-1208Đồng thau mạ Chrome--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706119-0602 Khớp nối giảm tốc 3/8 Inch x 1/8 Inch | AD6NVH 46M462 706119-0602Thau7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 độ đến 250 độ F€17.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0804 Khớp nối giảm tốc 1/2 Inch x 1/4 In.
€14.81 /đơn vị