Kim loại Anderson 706115-06 | Ổ cắm chìm bằng đồng thau 3/8 inch. | 46m470 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706115-06 Ổ cắm chìm bằng đồng thau 3/8 In. | AG6TCZ 46M470

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-06 Bộ đếm Sunk Plug Brass 3/8 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TCZ Mẫu: 706115-06Tham chiếu chéo: 46M470

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€6.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ đếm
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex5 / 16 "
Chiều dài45 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.45 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706115-12 Ổ cắm chìm bằng đồng thau 3/4 In. | AG6TCX 46M468 706115-129 / 16 "1"1"3 / 4 "€19.28
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706115-08 Ổ cắm chìm bằng đồng thau 1/2 inch. | AG6TCY 46M469 706115-083 / 8 "51 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "€9.36
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706115-04 Ổ cắm chìm bằng đồng thau 1/4 inch. | AG6TDA 46M471 706115-041 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€4.31
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706115-02 Ổ cắm chìm bằng đồng thau 1/8 inch. | AG6TDB 46M472 706115-023 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "€2.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-06 Bộ đếm Sunk Plug Brass 3/8 In.
€6.64 /đơn vị