Kim loại Anderson 706110-0602 | Ống lót ống lục giác 3/8 inch X 1/8 inch. | 46m485 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706110-0602 Ống lót ống lục giác 3/8 Inch x 1/8 In. | AG6TDN 46M485

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0602 Ống lót Hex 3/8 Inch x 1/8 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TDN Mẫu: 706110-0602Tham chiếu chéo: 46M485
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
€7.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLục giác
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Chiều dài45 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.45 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 8 "x 1 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81110-0402 Ống lót lục giác 125 1/4 Inch x 1/8 Inch | AC3KNF 2UEH8 81110-040265 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"€9.20
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81110-0602 Ống lót lục giác 125 3/8 Inch x 1/8 Inch | AC3KNG 2UEH9 81110-060265 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"€8.96
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81110-0604 Ống lót lục giác 125 3/8 Inch x 1/4 Inch | AC3KNH 2UEJ1 81110-060465 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"€4.97
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81110-0802 Ống lót lục giác 125 1/2 Inch x 1/8 Inch | AC3KNJ 2UEJ2 81110-080265 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KIM LOẠI ANDERSON 81110-0804 Ống lót lục giác 125 1/2 Inch x 1/4 Inch | AC3KNK 2UEJ3 81110-080465 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81110-0806 Ống lót lục giác 125 1/2 Inch x 3/8 Inch | AC3KNL 2UEJ4 81110-080665 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"€6.23
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81110-1202 Ống lót lục giác 125 3/4 Inch x 1/8 Inch | AC3KNM 2UEJ5 81110-120265 độ đến 250 độ FĐồng thau mạ ChromeFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"€18.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0602 Ống lót Hex 3/8 Inch x 1/8 In.
€7.52 /đơn vị