Kim loại Anderson 706108-04 | Nắp Ống Đồng 1/4 Inch Fnpt | 46m490 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706108-04 Nắp ống bằng đồng thau 1/4 inch Fnpt | AG6TDU 46M490

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-04 Nắp ống bằng đồng thau 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TDU Mẫu: 706108-04Tham chiếu chéo: 46M490
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
€3.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Chiều dài5 / 8 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
UPC818273319572

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706108-12 Nắp ống bằng đồng thau 3/4 inch Fnpt | AG6TDQ 46M487 706108-121.125 "1"1"3 / 4 "€18.44
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706108-08 Nắp ống bằng đồng thau 1/2 inch Fnpt | AG6TDR 46M488 706108-0815 / 16 "59 / 64 "15 / 16 "1 / 2 "€11.29
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706108-06 Nắp ống bằng đồng thau 3/8 inch Fnpt | AG6TDT 46M489 706108-063 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€7.93
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706108-02 Nắp ống bằng đồng thau 1/8 In Fnpt | AG6TDV 46M491 706108-021 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "€3.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-04 Nắp ống bằng đồng thau 1/4 inch Fnpt
€3.75 /đơn vị