Kim loại Anderson 706104-08 | Liên minh đồng thau 1/2 inch Fnpt | 46m493 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706104-08 Đồng thau 1/2 inch Fnpt | AG6TDX 46M493

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Đồng thau 1/2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TDX Mẫu: 706104-08Tham chiếu chéo: 46M493
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
€97.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1-9 / 16 "
Chiều dài1 51 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.1-9 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706104-12 Đồng thau 3/4 inch Fnpt | AG6TDW 46M492 706104-121-11 / 16 "1 31 / 32 "1-11 / 16 "3 / 4 "€113.54
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706104-06 Đồng thau 3/8 inch Fnpt | AG6TDY 46M494 706104-061.25 "1.75 "1.25 "3 / 8 "€77.23
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706104-04 Đồng thau 1/4 inch Fnpt | AG6TDZ 46M495 706104-041-1 / 16 "1 5 / 16 "1 1 / 16 "1 / 4 "€51.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Đồng thau 1/2 inch Fnpt
€97.68 /đơn vị