ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus (tm) Mat Black 6 x 16 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người chạy trên thảm |
Kháng khuẩn | Không |
Vật liệu sao lưu | Cao su vụn |
Chống chất lỏng phanh | Không |
Màu | Đen |
Cạnh | Vát |
Chống cháy / chống cháy | Không chống cháy hoặc làm chậm |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 16ft. |
Điện trở Mat | Anti-Static |
Thuộc tính Mat | Anti-Static |
Hình dạng Mat | Hình chữ nhật |
Mẫu bề mặt Mat | Dệt kim cương |
Mat dệt | Đấm kim |
Vật chất | PET Polyester |
Vật liệu bề mặt | polypropylene |
bề dầy | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 5703308080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Vật liệu sao lưu | Màu | Vật liệu bề mặt | bề dầy | Chiều rộng | Trong nhà / ngoài trời | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202700038 | PET Polyester | Cao su vụn | Đen | polypropylene | 1 / 4 " | 3ft. | Trong nhà | 8ft. | €312.02 | |
2202700312 | PET Polyester | Cao su vụn | Đen | polypropylene | 1 / 4 " | 3ft. | Trong nhà | 12ft. | €330.00 | |
2202700320 | PET Polyester | Cao su vụn | Đen | polypropylene | 1 / 4 " | 3ft. | Trong nhà | 20ft. | €639.12 | |
2202700048 | PET Polyester | Cao su vụn | Đen | polypropylene | 1 / 4 " | 4ft. | Trong nhà | 8ft. | €315.59 | |
2202700410 | PET Polyester | Cao su vụn | Đen | polypropylene | 1 / 4 " | 4ft. | Trong nhà | 10ft. | €501.34 | |
2202700412 | PET Polyester | Cao su vụn | Đen | polypropylene | 1 / 4 " | 4ft. | Trong nhà | 12ft. | €481.33 | |
2202700416 | PET Polyester | Cao su vụn | Đen | polypropylene | 1 / 4 " | 4ft. | Trong nhà | 16ft. | €633.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.