Ampco Wt-7/32 | Phím lục giác T Chiều dài 7/32 inch 3-1/8 inch không phát ra tia lửa | 46c090 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL WT-7/32 Khóa lục giác T Không phát ra tia lửa 7/32 Inch Chiều dài 3-1/8 Inch | AD6MJN 46C090

AMPCO METAL WT-7/32 Phím lục giác T Không phát tia lửa 7/32 inch Chiều dài 3-1 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6MJN phần: WT-7/32Tham chiếu chéo: 46C090
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
€138.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay1 1 / 16 "
Vật liệu lưỡiĐồng berili
Kết thúcTự nhiên
Xử lý MàuGói Đồng
Xử lý Chiều dài4.5 "
Xử lý vật liệuĐồng nhôm niken cường độ cao
Loại xử lýKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngT
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 32 "
Góc làm việc35 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh taySAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
AMPCO METAL WT-2MM Khóa lục giác hình chữ T Không phát tia lửa 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2MM20mmmetric2mm€111.43
AMPCO METAL WT-2.5MM Khóa lục giác hình chữ T Không phát ra tia lửa 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5MM20mmmetric2.5mm€125.24
AMPCO METAL WT-3MM Khóa lục giác hình chữ T Không phát tia lửa 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3MM20mmmetric3mm€128.40
AMPCO METAL WT-4MM Khóa lục giác hình chữ T Không phát ra tia lửa 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4MM150mmmetric4mm€131.68
AMPCO METAL WT-5MM Khóa lục giác hình chữ T Không phát ra tia lửa 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5MM28mmmetric5mm€142.18
AMPCO METAL WT-6MM Khóa lục giác hình chữ T Không phát tia lửa 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6MM32mmmetric6mm€128.09
AMPCO METAL WT-7MM Khóa lục giác hình chữ T Không phát ra tia lửa 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7MM35mmmetric7mm€169.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL WT-7/32 Phím lục giác T Không phát tia lửa 7/32 inch Chiều dài 3-1 / 8 inch
€138.71 /đơn vị