Ampco Ws-1814 | Cờ lê đánh 6 điểm 2-3/8 X 12-1/4 In | 46c036 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê gõ AMPCO METAL WS-1814 6 điểm 2-3/8 x 12-1/4 In | AD6MGE 46C036

AMPCO METAL WS-1814 Cờ lê đánh dấu 6 Điểm 2-3 / 8 x 12-1 / 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD6MGE phần: WS-1814Tham chiếu chéo: 46C036 / 1APK9
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
€467.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê đánh dấu
Kết thúcTự nhiên, không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn
HandleSảnh
Loại xử lýSảnh
Trưởng dày1.187 "
Vật chấtNickel nhôm đồng
Kích thước danh nghĩa2.375 "
Số điểm6
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể12.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2.375 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535897772

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcTrưởng dàyVật chấtKích thước danh nghĩaChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê tấn công AMPCO METAL WS-1808 Thẳng 1-1/4in. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808Tự nhiên11 / 16 "Đồng nhôm1.25 "6.5 "1.25 "€217.91
Cờ lê gõ AMPCO METAL WS-1809 Thẳng 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Tự nhiên13 / 16 "Đồng nhôm1.437 "7.5 "1.437 "€239.54
Cờ lê tấn công AMPCO METAL WS-1810 Thẳng 1-5/8in. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810Tự nhiên1"Đồng nhôm1.625 "8.75 "1.625 "€271.33
Cờ lê gõ AMPCO METAL WS-1811 Thẳng 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4 WS-1811Tự nhiên1"Đồng nhôm1-13 / 16 "9.88 "1-13 / 16 "€342.65
Cờ lê gõ AMPCO METAL WS-1812 Thẳng 2 Inch 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5 WS-1812Tự nhiên1-1 / 16 "Đồng nhôm2"10.625 "2"€357.81
Cờ lê gõ AMPCO METAL WS-1808A 6 Point 1-5/16 x 7-1/2 In | AD6MFX 46C029 WS-1808ATự nhiên, không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn13 / 16 "Nickel nhôm đồng1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "€231.60
Cờ lê gõ AMPCO METAL WS-1809A 6 điểm 1-1/2 x 8-3/4 In | AD6MGG 46C038 WS-1809ATự nhiên, không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn1"Nickel nhôm đồng1.5 "8.75 "1.5 "€255.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL WS-1814 Cờ lê đánh dấu 6 Điểm 2-3 / 8 x 12-1 / 4 In
€467.93 /đơn vị