Ampco Wp-5-st | Cờ lê móc có thể điều chỉnh Chiều dài 8 inch | 4rpa9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê móc có thể điều chỉnh AMPCO METAL WP-5-ST Chiều dài 8 inch | AD9GBQ 4RPA9

AMPCO METAL Cờ lê có thể điều chỉnh móc treo WP-5-ST Chiều dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9GBQ phần: WP-5-STTham chiếu chéo: 4RPA9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€161.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê móc kéo có thể điều chỉnh
Sức chứa1-1 / 4 đến 3 "
Kết thúcTự nhiên
Độ sâu móc1 / 8 "
Độ dày móc11 / 32 "
Chiều dài8"
Vật chấtĐồng nhôm
Chiều dài tổng thể8"
UPC702535897482

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê móc có thể điều chỉnh AMPCO METAL WP-7-ST Chiều dài 12 inch | AD7BFK 4DC29 WP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "€210.41
Cờ lê móc có thể điều chỉnh AMPCO METAL WP-6-ST Chiều dài 11 inch | AD9GBR 4RPC1 WP-6-ST2 đến 4-3 / 4 "11 "11 "€191.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Cờ lê có thể điều chỉnh móc treo WP-5-ST Chiều dài 8 inch
€161.74 /đơn vị