Ampco Wo-3/16x1/4 | Cờ lê hai đầu mở không phát ra tia lửa 3/16 X 1/4 | 21xw75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê 3 đầu mở AMPCO METAL WO-16/1X4/3 Không phát ra tia lửa 16/1 x 4/7 | AF21MAH 75XWXNUMX

AMPCO METAL WO-3 / 16X1 / 4 Cờ lê hai đầu mở không phát tia lửa 3/16 x 1/4

Trong kho
Khoản mục: AF7MAH phần: WO-3 / 16X1 / 4Tham chiếu chéo: 21XW75
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
€74.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hai đầu mở
Kết thúcTự nhiên
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu3 / 16 "x 1 / 4"
Vật chấtNickel nhôm đồng
Chiều dài tổng thể8"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3/16 x 1/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Cờ lê đôi Oe không phát ra tia lửa 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Đồng nhôm niken cường độ cao14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€215.80
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Cờ lê đôi Oe không phát ra tia lửa 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Đồng nhôm niken cường độ cao14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€245.71
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Cờ lê đầu mở không đánh lửa 1/4 x 5/16 Inch | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Đồng nhôm5"1/4 x 5/16 "€74.09
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Cờ lê đầu mở không đánh lửa 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Đồng nhôm5"5 / 16 "x 11 / 32"€73.95
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Cờ lê đầu mở không đánh lửa 3/8 x 7/16 Inch | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Đồng nhôm5"3/8 x 7/16 "€76.11
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Cờ lê đầu mở không đánh lửa 7/16 x 1/2 Inch | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Đồng nhôm5"7/16 x 1/2 "€73.67
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Cờ lê đầu mở không đánh lửa 1/2 x 5/8 Inch | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Đồng nhôm5.75 "1/2 x 5/8 "€88.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL WO-3 / 16X1 / 4 Cờ lê hai đầu mở không phát tia lửa 3/16 x 1/4
€74.42 /đơn vị