Ampco Wo-22x27 | Cờ Lê Hai Đầu Không Đánh Lửa 22 X 27mm | 21xw65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê 22 đầu mở AMPCO METAL WO-27X22 không đánh lửa 27 x 7mm | AF21LZY 65XWXNUMX

AMPCO METAL WO-22X27 Cờ lê hai đầu mở không phát tia lửa 22 x 27mm

Trong kho
Khoản mục: AF7LZY phần: WO-22X27Tham chiếu chéo: 21XW65
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
€156.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hai đầu mở
Kết thúcTự nhiên
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu22mm x 27mm
Vật chấtNickel nhôm đồng
Chiều dài tổng thể9"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy22 x 27 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê 24 đầu mở AMPCO METAL WO-30X24 không đánh lửa 30 x 6mm | AB21LNT 69XWXNUMX WO-24X30Nickel nhôm đồng10.25 "24 x 30 mm€190.51
Cờ lê 36 đầu mở AMPCO METAL WO-41X36 Không đánh lửa 41 x 6mm | AB21LNU 79XWXNUMX WO-36X41Nickel nhôm đồng14.375 "36 x 41 mm€339.10
Cờ lê 32 đầu mở AMPCO METAL WO-36X30 không đánh lửa 36 x 6mm | AD46MJV 096CXNUMX WO-32X36Đồng nhôm niken cường độ cao12.25 "30 x 36 mm€224.95
Cờ lê 6 đầu mở AMPCO METAL WO-7X6 không đánh lửa 7 x 6mm | AD46MKA 102CXNUMX WO-6X7Đồng nhôm niken cường độ cao3 15 / 16 "6 x 7 mm€59.51
Cờ lê 8 đầu mở AMPCO METAL WO-10X8 không đánh lửa 10 x 6 mm | AD46MKB 103CXNUMX WO-8X10Đồng nhôm niken cường độ cao5"8 x 10mm€93.59
Cờ lê 19 đầu mở AMPCO METAL WO-24X19 không đánh lửa 24 x 6mm | AD46MKE 106CXNUMX WO-19X24Đồng nhôm niken cường độ cao8"19 x 24 mm€134.16
Cờ lê đầu mở không đánh lửa AMPCO METAL WO-10X12 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Đồng nhôm5"10 x 12mm€103.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL WO-22X27 Cờ lê hai đầu mở không phát tia lửa 22 x 27mm
€156.88 /đơn vị