Ampco Wh-5/8 | Khóa lục giác không phát sáng L 5/8 Inch 6-1/4 Inch Chiều dài | 4rnw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL WH-5/8 Khóa lục giác không phát sáng L 5/8 Inch 6-1/4 Inch Chiều dài | AD9FVY 4RNW1

AMPCO METAL WH-5/8 Khóa lục giác không phát tia lửa điện Chiều dài 5/8 inch 6-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9FVY phần: WH-5/8Tham chiếu chéo: 4RNW1
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
€130.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex không từ tính không đánh dấu
Chiều dài cánh tay6.25 "
Vật liệu lưỡiĐồng berili
Kết thúcTự nhiên
Xử lý MàuGói Đồng
Xử lý Chiều dài1.875 "
Xử lý vật liệuĐồng berili
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo5 / 8 "
Góc làm việc35 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiSAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
AMPCO METAL WH-1/16 Chìa khóa lục giác không phát sáng L 1/16 Inch 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€12.35
AMPCO METAL WH-5/64 Chìa khóa lục giác không phát sáng L 5/64 Inch 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€12.84
AMPCO METAL WH-3/32 Chìa khóa lục giác không phát tia lửa L 3/32 Inch 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€13.81
AMPCO METAL WH-1/8 Chìa khóa lục giác không phát sáng L 1/8 Inch 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€14.88
AMPCO METAL WH-5/32 Chìa khóa lục giác không phát sáng L 5/32 Inch 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€14.70
AMPCO METAL WH-3/16 Chìa khóa lục giác không phát tia lửa L 3/16 Inch 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3 / 162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€18.18
AMPCO METAL WH-7/32 Chìa khóa lục giác không phát tia lửa L 7/32 Inch 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€22.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL WH-5/8 Khóa lục giác không phát tia lửa điện Chiều dài 5/8 inch 6-1 / 4 inch
€130.74 /đơn vị