Ampco W-3140 | Cờ lê đầu hộp đôi 1/2 X 19/32 In | 46c095 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3140 1/2 x 19/32 In | AD6MJU 46C095

AMPCO METAL Cờ lê kết thúc hộp đôi W-3140 1/2 x 19/32 In

Trong kho
Khoản mục: AD6MJU phần: W-3140Tham chiếu chéo: 46C095
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
€72.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp đôi
Kết thúcTự nhiên
Kích cỡ đầu1 / 2 "x 19 / 32"
Vật chấtNickel nhôm đồng
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể9.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1/2 x 19/32 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535893569

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3250 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Nickel nhôm đồng19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€235.25
Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3220 7/8 x 1-1/16 In | AD6MGP 46C045 W-3220Nickel nhôm đồng15.125 "7/8 x 1-1/16"€174.31
Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3190 13/16 x 7/8 In | AD6MGV 46C050 W-3190Nickel nhôm đồng12.25 "13/16 X 7/8 "€143.50
Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3270 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MGW 46C051 W-3270Nickel nhôm đồng19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€256.10
Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3160 5/8 x 3/4 In | AD6MHB 46C056 W-3160Nickel nhôm đồng10.75 "5/8 x 3/4 "€98.73
Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3210 7/8 x 1 In | AD6MHC 46C057 W-3210Nickel nhôm đồng14.75 "7/8 x 1 "€165.40
Cờ lê đầu hộp đôi AMPCO METAL W-3110 3/8 x 7/16 In | AD6MHT 46C071 W-3110Nickel nhôm đồng7.75 "3/8 x 7/16 "€71.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Cờ lê kết thúc hộp đôi W-3140 1/2 x 19/32 In
€72.84 /đơn vị