Ampco W-281 | Ổ Cắm Nối Dài 9/16 X 11 Inch Tự Nhiên | 46c010 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL W-281 9/16 x 11 Inch Natural | AD6MFB 46C010

AMPCO METAL W-281 Mở rộng ổ cắm 9/16 x 11 inch Tự nhiên

Trong kho
Khoản mục: AD6MFB phần: W-281Tham chiếu chéo: 46C010
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
€69.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ổ cắm
Kích thước ổ đĩa9 / 16 "
Kết thúcTự nhiên
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể11 "
Kích thước máy9/16 x 11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL WE-3/8X2 3/8 x 2 Inch Natural | AB6LNK 21XU89 WE-3 / 8X23 / 8 "Tự nhiên2"-€109.88
Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL IWE-3/8X6 3/8 x 6 Inch Cam | AB8AAR 24Y887 IWE-3 / 8X63 / 8 "trái cam6"-€225.70
Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL WE-1/2X10 1/2 x 10 Inch Natural | AD6MFJ 46C017 WE-1 / 2X101 / 2 "Tự nhiên10 "-€270.61
Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL W-256 13/16 x 18 Inch Natural | AD6MFZ 46C031 W-25613 / 16 "Tự nhiên18 "13/16 x 18 "€143.31
Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL WE-3/4X16 3/4 x 16 Inch Natural | AD6MGT 46C048 WE-3 / 4X163 / 4 "Tự nhiên16 "-€739.79
Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL WE-3/8X6 3/8 x 6 Inch Natural | AD6MHU 46C072 WE-3 / 8X63 / 8 "Tự nhiên6"-€155.51
Ổ cắm mở rộng AMPCO METAL WE-1/2X3 1/2 x 3 Inch Natural | AF7LRU 21XU85 WE-1 / 2X31 / 2 "Tự nhiên3"-€164.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL W-281 Mở rộng ổ cắm 9/16 x 11 inch Tự nhiên
€69.52 /đơn vị