Ampco W-142r | Tay Ratchet 3/8 Inch Ổ Tròn Dài 7-1/4 Inch | 4rpy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL W-142R Bánh cóc cầm tay 3/8 inch Chiều dài tròn 7-1/4 inch | AD9GHA 4RPY1

AMPCO METAL W-142R Hand Ratchet 3/8 inch Ổ đĩa 7-1 / 4 inch Chiều dài vòng

Trong kho
Khoản mục: AD9GHA phần: W-142RTham chiếu chéo: 4RPY1
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
€393.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay Ratchet
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúccơ rôm
Chuyển động đầuđã sửa
Kiểu đầuTròn
Vật chấtĐồng nhôm
Tối thiểu. Arc Swing30.00
Số răng12
Chiều dài tổng thể7.25 "
ReversingKhông đảo ngược
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểReversingGiá cả
AMPCO METAL W-141-R Bánh cóc cầm tay 1/2 inch Chiều dài tròn 10 inch | AB3HHA 1TEF6 W-141-R1 / 2 "10 "Reversing€507.08
AMPCO METAL W-140R Bánh cóc cầm tay 3/4 inch Chiều dài tròn 18 inch | AD9GDM 4RPJ8 W-140R3 / 4 "18 "Reversing€1,040.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL W-142R Hand Ratchet 3/8 inch Ổ đĩa 7-1 / 4 inch Chiều dài vòng
€393.65 /đơn vị