Ampco W-1148 | Cờ Lê Khỉ Nhôm Đồng Dài 15 Inch | 1teb4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê khỉ AMPCO METAL W-1148 Nhôm đồng dài 15 inch | AB3HGN 1TEB4

AMPCO METAL W-1148 Khỉ cờ lê nhôm Đồng dài 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3HGN phần: W-1148Tham chiếu chéo: 1TEB4
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
€485.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChìa khóa mỏ lết
Xử lý vật liệuĐồng nhôm
Loại xử lýI-Beam
Hàm công suất2-13 / 16 "
Vật liệu hàmĐồng nhôm
Loại hàmMịn
Chiều dài tổng thể15 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535895211

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuHàm công suấtVật liệu hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê khỉ AMPCO METAL W-1150 Nhôm đồng dài 21 inch | AB3HGP 1TEB5 W-1150Đồng nhôm4.125 "Đồng nhôm21 "€769.35
Cờ lê khỉ AMPCO METAL W-1145 Không phát tia lửa 1-1/2 Cap 8 In | AD6MGF 46C037 W-1145Đồng nhôm niken cường độ cao1.5 "Đồng nhôm niken cường độ cao8"€308.25
Cờ lê khỉ AMPCO METAL W-1147 Không phát tia lửa 2-1/4 Cap 12 In | AD6MHE 46C059 W-1147Đồng nhôm niken cường độ cao2.25 "Đồng nhôm niken cường độ cao12 "€388.85
Cờ lê khỉ AMPCO METAL W-1146 Không phát tia lửa 1-7/8 Cap 10 In | AD6MJZ 46C101 W-1146Đồng nhôm niken cường độ cao1.875 "Đồng nhôm niken cường độ cao10 "€363.48
Cờ lê khỉ AMPCO METAL W-1149 Không đánh lửa 3 Nắp 18 In | AD6MKF 46C107 W-1149Đồng nhôm niken cường độ cao3"Đồng nhôm niken cường độ cao18 "€515.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL W-1148 Khỉ cờ lê nhôm Đồng dài 15 inch
€485.17 /đơn vị