Ampco Ss-3/8d8mm | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 8mm 6 Điểm Chuẩn | 4rpw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL SS-3/8D8MM Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 8mm 6 điểm chuẩn | AD9GGF 4RPW1

AMPCO METAL Ổ cắm SS-3 / 8D8MM Ổ cắm 3/8 inch 8mm Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD9GGF phần: SS-3 / 8D8MMTham chiếu chéo: 4RPW1
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
€96.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy8
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
AMPCO METAL SS-3/8D7MM Ổ cắm 3/8 Inch Ổ cắm 7mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D9MM Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 9mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "9€101.30
AMPCO METAL SS-3/8D10MM Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 10mm 6 điểm chuẩn | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "10€101.30
AMPCO METAL SS-3/8D11MM Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 11mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GGJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "11€98.07
AMPCO METAL SS-3/8D12MM Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 12mm 6 điểm chuẩn | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "€102.05
AMPCO METAL SS-3/8D13MM Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 13mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "13€102.39
AMPCO METAL SS-3/8D14MM Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 14mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GGM 4RPW7 SS-3 / 8D14MM1 1 / 16 "14mm€104.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Ổ cắm SS-3 / 8D8MM Ổ cắm 3/8 inch 8mm Tiêu chuẩn 6 điểm
€96.48 /đơn vị