Ampco Ss-3/8d15/16 | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 15/16 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 4rpv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL SS-3/8D15/16 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 15/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GGC 4RPV7

AMPCO METAL SS-3 / 8D15 / 16 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 15/16 inch 6 điểm Tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AD9GGC phần: SS-3 / 8D15 / 16Tham chiếu chéo: 4RPV7
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
€153.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 5 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy15 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 1/4 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "€101.47
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 5/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "€101.48
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 3/8 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "€96.10
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 7/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "€108.98
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 1/2 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "€101.90
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 9/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "€100.64
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 5/8 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "€128.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL SS-3 / 8D15 / 16 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 15/16 inch 6 điểm Tiêu chuẩn
€153.04 /đơn vị