Ampco Ss-3/4d34mm | Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 34mm 6 Điểm Chuẩn | 4rph8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm AMPCO METAL SS-3/4D34MM Ổ cắm 3/4 inch 34mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDC 4RPH8

AMPCO METAL Ổ cắm SS-3 / 4D34MM Ổ cắm 3/4 inch 34mm Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD9GDC phần: SS-3 / 4D34MMTham chiếu chéo: 4RPH8
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
€276.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.875 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy34mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
AMPCO METAL SS-3/4D30MM Ổ cắm 3/4 inch Ổ cắm 30mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30MM1.875 "30mm€230.91
Ổ cắm AMPCO METAL SS-3/4D33MM Ổ cắm 3/4 inch 33mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33MM1.875 "33mm€265.24
Ổ cắm AMPCO METAL SS-3/4D35MM Ổ cắm 3/4 inch 35mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm€267.45
Ổ cắm AMPCO METAL SS-3/4D36MM Ổ cắm 3/4 inch 36mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm€285.17
AMPCO METAL SS-3/4D37MM Ổ cắm 3/4 Inch Ổ cắm 37mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm€279.77
Ổ cắm AMPCO METAL SS-3/4D38MM Ổ cắm 3/4 inch 38mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm€274.13
AMPCO METAL SS-3/4D41MM Ổ cắm 3/4 Inch Ổ cắm 41mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AD9GDH 4RPJ4 SS-3 / 4D41MM2"41mm€303.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Ổ cắm SS-3 / 4D34MM Ổ cắm 3/4 inch 34mm Tiêu chuẩn 6 điểm
€276.96 /đơn vị