Ampco Ss-1/4d7mm | Ổ cắm số liệu 7mm | 32nj43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm AMPCO METAL SS-1/4D7MM Hệ mét 7mm | AG2YAY 32NJ43

AMPCO METAL SS-1 / 4D7MM Socket 7mm Hệ mét

Trong kho
Khoản mục: AG2YAY phần: SS-1 / 4D7MMTham chiếu chéo: 32NJ43
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
€80.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 / 2 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy7mm
Độ sâu ổ cắm1 / 2 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm AMPCO METAL SS-1/4D4MM Hệ mét 4mm | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "€69.43
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Ổ cắm theo hệ mét 4-1/2mm | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "€74.22
Ổ cắm AMPCO METAL SS-1/4D5MM Hệ mét 5mm | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5MM1 / 2 "5"1 / 2 "€74.22
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Ổ cắm theo hệ mét 5-1/2mm | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "€68.66
Ổ cắm AMPCO METAL SS-1/4D6MM Hệ mét 6 mm | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6MM1 / 2 "61 / 2 "€68.93
Ổ cắm AMPCO METAL SS-1/4D8MM Hệ mét 8mm | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "€79.73
Ổ cắm AMPCO METAL SS-1/4D9MM Hệ mét 9mm | AG2YBA 32NJ45 SS-1 / 4D9MM5 / 8 "95 / 8 "€69.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL SS-1 / 4D7MM Socket 7mm Hệ mét
€80.86 /đơn vị