Ampco Ss-1/2d14mm | Ổ cắm 1/2 Inch Drive 14mm 6 điểm Tiêu chuẩn | 1teg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL SS-1/2D14MM Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 14mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHE 1TEG1

AMPCO METAL Ổ cắm SS-1 / 2D14MM Ổ cắm 1/2 inch 14mm Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AB3HHE phần: SS-1 / 2D14MMTham chiếu chéo: 1TEG1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€70.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.187 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy14mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
AMPCO METAL SS-1/2D10MM Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 10mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10MM1.187 "10€67.37
AMPCO METAL SS-1/2D12MM Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 12mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "€71.52
AMPCO METAL SS-1/2D13MM Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 13mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13€77.32
AMPCO METAL SS-1/2D17MM Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 17mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm€85.48
AMPCO METAL SS-1/2D18MM Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 18mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm€85.56
AMPCO METAL SS-1/2D19MM Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 19mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm€83.41
Ổ cắm AMPCO METAL SS-1/2D22MM Ổ cắm 1/2 inch 22mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB3HHJ 1TEG5 SS-1 / 2D22MM1.5 "22mm€106.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Ổ cắm SS-1 / 2D14MM Ổ cắm 1/2 inch 14mm Tiêu chuẩn 6 điểm
€70.13 /đơn vị