Ampco S-1099 | Tuốc nơ vít không đánh lửa Phillips #2x4 Inch | 4cz88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít không đánh lửa AMPCO METAL S-1099 Phillips #2x4 Inch | AJ2GZB 4CZ88

AMPCO METAL Tuốc nơ vít Phillips không đánh lửa S-1099 #2x4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2GZB Model: S-1099Tham chiếu chéo: 4CZ88
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
€38.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýSáo
Xử lý vật liệuAcetate
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều dài chân4"
Vật liệu chânHợp kim đồng berili
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo#2
Kiểu MẹoPhillips
Nhóm kiểu MẹoĐiểm chéo / Phillips
UPC702535883713

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu đầu tua vít: Phillips

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểChiều dài chânTether có thểKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
Tuốc nơ vít Phillips không đánh lửa AMPCO METAL S-1098 #0 x 6 Inch | AF7LWY 21XV84 S-1098Tuốc nơ vít không đánh dấu6"2.375 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)#0PhillipsPhillips / Crosspoint€57.79
Tuốc Nơ Vít AMPCO METAL S-37 Không Đánh Lửa Có Rãnh 3/16 Inch | AF7LWZ 21XV85 S-37Tuốc nơ vít không đánh dấu6.625 "3.125 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 16 "Keystone Rãnhrãnh€37.21
Tuốc Nơ Vít AMPCO METAL S-35 Không Đánh Lửa Có Rãnh 5/32 Inch | AF7LXA 21XV86 S-35Tuốc nơ vít không đánh dấu6.5 "2.75 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5 / 32 "Keystone Rãnhrãnh€36.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Tuốc nơ vít Phillips không đánh lửa S-1099 #2x4 Inch
€38.22 /đơn vị