Ampco S-1004 | Tua Vít Offset 5-1/4 Inch | 32nj36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít offset AMPCO METAL S-1004 5-1/4 Inch | AG2YAQ 32NJ36

AMPCO METAL Tuốc nơ vít bù S-1004 5-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2YAQ Model: S-1004Tham chiếu chéo: 32NJ36

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€68.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít bù trừ
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýCó khía
Xử lý vật liệuThép
Chiều dài tổng thể5.25 "
Chiều dài chân5.25 "
Vật liệu chânHợp kim đồng berili
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 8 "
Kiểu MẹoBù đắp
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.11
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8205400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoGiá cả
Tuốc nơ vít Offset AMPCO METAL S-1004B 5 Inch | AG2YAP 32NJ35 S-1004B5"5"1 / 4 "€58.85
Tuốc nơ vít Offset AMPCO METAL S-1005 7-1/4 Inch | AG2YAR 32NJ37 S-10057.25 "7.25 "1 / 2 "€118.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Tuốc nơ vít bù S-1004 5-1 / 4 inch
€68.59 /đơn vị