Ampco S-100 | Máy ghi âm hai đầu không phát ra tia lửa Chiều dài 1/8 X 6 inch | 46c042 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy ghi âm AMPCO METAL S-100 Hai đầu không phát ra tia lửa Chiều dài 1/8 x 6 inch | AD6MGL 46C042

AMPCO METAL S-100 Scriber Double End Không phát tia lửa Chiều dài 1/8 x 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6MGL Model: S-100Tham chiếu chéo: 46C042
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
€134.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy ghi chép hai đầu
Kết thúcTự nhiên
HandleKhông đánh lửa, Không từ tính, Chống ăn mòn, Đạt / Vượt quá FM được phê duyệt, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN
Xử lý Dia.1/8 Trong.
Xử lý vật liệuĐồng berili
Kết thúc nam châmKhông
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmThẳng, 90 độ
Chất liệu TipĐồng berili

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8205599000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mẹo có thể thay thế (Không)
  • Điểm luồng (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL S-100 Scriber Double End Không phát tia lửa Chiều dài 1/8 x 6 inch
€134.78 /đơn vị