Ampco P-1294 | Cú đấm trung tâm Không phát ra tia lửa 11/16 X 5-1/2 Inch | 21xv74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đục tâm tâm AMPCO METAL P-1294 Không phát ra tia lửa 11/16 x 5-1/2 Inch | AF7LWM 21XV74

AMPCO METAL P-1294 Center Punch Không phát tia lửa 11/16 x 5-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LWM phần: P-1294Tham chiếu chéo: 21XV74
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
€92.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCú đấm chính diện
Điều chỉnhKhông
đường kính11 / 16 "
Kết thúcTự nhiên
Chiều dài5.5 "
Vật chấtNickel nhôm đồng
Số lượng các mảnh1
UPC702535883164

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8203406000

Chi tiết sản phẩm:

  • Điểm có thể thay thế (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiGiá cả
Đục tâm tâm AMPCO METAL P-1297 Không phát ra tia lửa 1-1/16 x 9-1/2 Inch | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "€164.63
Đục tâm tâm AMPCO METAL P-1296 Không phát ra tia lửa 15/16 x 8 Inch | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"€168.08
Đục tâm tâm AMPCO METAL P-1295 Không phát ra tia lửa 3/4 x 6-1/4 Inch | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "€120.24
Đục tâm tâm AMPCO METAL P-1292A Không phát ra tia lửa 9/16 x 4-1/4 Inch | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "€62.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL P-1294 Center Punch Không phát tia lửa 11/16 x 5-1 / 2 inch
€92.66 /đơn vị