Ampco Iwsb-1/2 | Cờ lê đầu hộp cách điện 12 điểm 1/2 In | 24y889 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê đầu hộp AMPCO METAL IWSB-1/2 cách điện 12 điểm 1/2 In | AB8AAU 24Y889

AMPCO METAL IWSB-1/2 Cờ lê cuối hộp cách điện 12 điểm 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB8AAU phần: IWSB-1/2Tham chiếu chéo: 24Y889
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
€222.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp
Kết thúctrái cam
Kích cỡ đầu1 / 2 "
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm12
Bù đắp
Chiều dài tổng thể5.875 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 2 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê đầu hộp AMPCO METAL IWSB-7/16 cách điện 12 điểm 7/16 In | AB8AAT 24Y888 IWSB-7/165.5 "7 / 16 "€222.39
Cờ lê đầu hộp AMPCO METAL IWSB-9/16 cách điện 12 điểm 9/16 In | AB8AAV 24Y890 IWSB-9/166.25 "9 / 16 "€222.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL IWSB-1/2 Cờ lê cuối hộp cách điện 12 điểm 1/2 In
€222.39 /đơn vị