Ampco Iw-72 | Cờ lê điều chỉnh cách điện 10-1/2 Inch Cam/vàng | 24y886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê điều chỉnh cách điện AMPCO METAL IW-72 10-1/2 Inch Cam/vàng | AB8AAQ 24Y886

AMPCO METAL IW-72 Cờ lê điều chỉnh cách điện 10-1 / 2 inch Màu cam / vàng

Trong kho
Khoản mục: AB8AAQ phần: IW-72Tham chiếu chéo: 24Y886

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€258.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ lết điều chỉnh
Kết thúcCam vàng
HandleCách điện kép với hệ thống chống trượt
Hàm công suất1-5 / 16 "
Vật chấtHợp kim nhôm đồng
Chiều dài tổng thể10.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcHandleHàm công suấtChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê điều chỉnh cách điện AMPCO METAL IW-71 8-3/8 Inch Cam/vàng | AB8AAP 24Y885 IW-71Cam vàngCách điện kép với hệ thống chống trượt1.125 "8.375 "€258.02
Cờ lê điều chỉnh AMPCO METAL W-71 8 inch trơn tự nhiên | AD7BFG 4DC25 W-71Tự nhiênTay cầm trơn1.125 "8"€180.10
Cờ lê điều chỉnh AMPCO METAL W-72 10 Inch Trơn tự nhiên | AD7BFH 4DC26 W-72Tự nhiênTay cầm trơn1-5 / 16 "10 "€222.94
Cờ lê điều chỉnh AMPCO METAL W-73 12 inch trơn tự nhiên | AD7BFJ 4DC27 W-73Tự nhiênTay cầm trơn1.5 "12 "€311.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL IW-72 Cờ lê điều chỉnh cách điện 10-1 / 2 inch Màu cam / vàng
€258.41 /đơn vị