Ampco Iss-3/8d7/16 | Ổ Cắm Cách Điện 3/8 Ổ 7/16 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 24y881 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Ổ cắm cách điện 3/8 Ổ đĩa 7/16 Inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AB8AAK 24Y881

AMPCO METAL ISS-3 / 8D7 / 16 Ổ cắm cách điện 3/8 Ổ 7/16 inch 6 điểm Tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AB8AAK phần: ISS-3 / 8D7 / 16Tham chiếu chéo: 24Y881
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
€181.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm cách điện
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúctrái cam
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535882020

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Ổ cắm cách điện 3/8 Ổ 1/2 6 điểm Tiêu chuẩn | AB8AAL 24Y882 ISS-3 / 8D1 / 21 / 2 "€182.73
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 Ổ cắm cách điện 3/8 Ổ đĩa 9/16 Inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "€175.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL ISS-3 / 8D7 / 16 Ổ cắm cách điện 3/8 Ổ 7/16 inch 6 điểm Tiêu chuẩn
€181.39 /đơn vị