Ampco I-3/4d1-3/16 | Ổ Cắm Tác Động 1-3/16 Inch | 32nk82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL I-3/4D1-3/16 Ổ cắm tác động 1-3/16 Inch | AG2YGQ 32NK82

AMPCO METAL I-3 / 4D1-3 / 16 Tác động ổ cắm 1-3 / 16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG2YGQ Model: I-3/4D1-3/16Tham chiếu chéo: 32NK82
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
€258.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtNiken, nhôm, đồng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.187 "
Độ sâu ổ cắm2"
Loại ổ cắmVa chạm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm AMPCO METAL I-3/4D17MM Tác động 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "metric17mm1.75 "€214.38
Ổ cắm AMPCO METAL I-3/4D18MM Tác động 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "metric18mm1.75 "€215.20
Ổ cắm AMPCO METAL I-3/4D19MM Tác động 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "metric19mm1.75 "€214.38
Ổ cắm AMPCO METAL I-3/4D20MM Tác động 20 mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "metric20mm1.75 "€194.26
Ổ cắm AMPCO METAL I-3/4D21MM Tác động 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "metric21mm1.75 "€215.20
Ổ cắm AMPCO METAL I-3/4D22MM Tác động 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "metric22mm1.75 "€202.24
Ổ cắm AMPCO METAL I-3/4D23MM Tác động 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "metric23mm1.75 "€200.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL I-3 / 4D1-3 / 16 Tác động ổ cắm 1-3 / 16 Inch
€258.31 /đơn vị