Ampco H-41fg | Búa Cross Peen Không đánh lửa 2-1/2 Lb | 46c018 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL H-41FG Cross Peen Hammer Không phát ra tia lửa 2-1/2 Lb | AD6MFK 46C018

AMPCO METAL H-41FG Cross Peen Hammer Không phát tia lửa 2-1 / 2 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD6MFK phần: H-41FGTham chiếu chéo: 46C018
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
€236.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa ngang
HandleSợi thủy tinh
Trưởng Chiều dài5.375 "
Vật liệu đầuĐồng nhôm niken cường độ cao
Trọng lượng đầu2-1 / 2 lb.
Trưởng Width1 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể15 "
KiểuKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
AMPCO METAL H-40FG Cross Peen Hammer Không phát ra tia lửa 1-1/2 Lb | AD6MFT 46C025 H-40FG4.38 "1-1 / 2 lb.1 5 / 16 "14 "€196.27
AMPCO METAL H-42FG Cross Peen Hammer Không phát ra tia lửa 3-1/2 Lb | AD6MGU 46C049 H-42FG5"3-1 / 2 lb.1.875 "15 "€262.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL H-41FG Cross Peen Hammer Không phát tia lửa 2-1 / 2 Lb
€236.51 /đơn vị