Ampco Dwi-3/4d21mm | Ổ cắm tác động giếng sâu 21mm | 32nl07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Tác động giếng sâu 21mm | AG2YHR 32NL07

AMPCO METAL DWI-3 / 4D21MM Ổ cắm tác động sâu 21mm

Trong kho
Khoản mục: AG2YHR phần: DWI-3 / 4D21MMTham chiếu chéo: 32NL07
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
€275.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtNiken, nhôm, đồng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.375 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy21mm
Độ sâu ổ cắm3.375 "
Loại ổ cắmTác động giếng sâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.49
Chiều dài tàu (cm)8.57
Chiều rộng tàu (cm)3.49
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Ổ cắm tác động 9/16 Inch | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "Va chạm€194.79
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Ổ cắm tác động 5/8 inch | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "Va chạm€189.54
Ổ cắm AMPCO METAL DWI-3/4D17MM Tác động giếng sâu 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "metric17mm3.375 "Tác động giếng sâu€265.64
Ổ cắm AMPCO METAL DWI-3/4D18MM Tác động giếng sâu 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "metric18mm3.375 "Tác động giếng sâu€276.36
Ổ cắm AMPCO METAL DWI-3/4D19MM Tác động giếng sâu 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "metric19mm3.375 "Tác động giếng sâu€275.44
Ổ cắm AMPCO METAL DWI-3/4D20MM Tác động giếng sâu 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "metric20mm3.375 "Tác động giếng sâu€260.32
Ổ cắm AMPCO METAL DWI-3/4D22MM Tác động giếng sâu 22mm | AG2YHT 32NL08 DWI-3 / 4D22MM3.375 "metric22mm3.375 "Tác động giếng sâu€253.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL DWI-3 / 4D21MM Ổ cắm tác động sâu 21mm
€275.44 /đơn vị