Ampco Dw-3/4d1-3/8 | Ổ Cắm Giếng Sâu 1-3/8 Inch Sae | 32nk27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL DW-3/4D1-3/8 Ổ cắm giếng sâu 1-3/8 Inch Sae | AG2YEF 32NK27

AMPCO METAL DW-3 / 4D1-3 / 8 Ổ cắm giếng sâu 1-3 / 8 inch Sae

Trong kho
Khoản mục: AG2YEF Model: DW-3/4D1-3/8Tham chiếu chéo: 32NK27
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
€346.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm giếng sâu
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.375 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.375 "
Độ sâu ổ cắm3.375 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.57
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm giếng sâu AMPCO METAL DW-3/4D3/4 3/4 Inch Sae | AG2YDW 32NK17 DW-3 / 4D3 / 43.25 "3 / 4 "3.25 "€233.26
AMPCO METAL DW-3/4D13/16 Ổ cắm giếng sâu 13/16 Inch Sae | AG2YDX 32NK18 DW-3 / 4D13 / 163.25 "13 / 16 "3.25 "€222.55
AMPCO METAL DW-3/4D7/8 Ổ cắm giếng sâu 7/8 inch Sae | AG2YDY 32NK19 DW-3 / 4D7 / 83.25 "7 / 8 "3.25 "€233.26
AMPCO METAL DW-3/4D1 Ổ Cắm Giếng Sâu 1 Inch Sae | AG2YDZ 32NK21 DW-3 / 4D13.375 "1"3.375 "€249.20
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 Ổ cắm giếng sâu 1-1/16 Inch Sae | AG2YEA 32NK22 DW-3/4D1-1/163.375 "1-1 / 16 "3.375 "€293.61
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/8 Ổ cắm giếng sâu 1-1/8 Inch Sae | AG2YEB 32NK23 DW-3/4D1-1/83.375 "1.125 "3.375 "€293.12
AMPCO METAL DW-3/4D1-3/16 Ổ cắm giếng sâu 1-3/16 Inch Sae | AG2YEC 32NK24 DW-3/4D1-3/163.375 "1.187 "3.375 "€272.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL DW-3 / 4D1-3 / 8 Ổ cắm giếng sâu 1-3 / 8 inch Sae
€346.05 /đơn vị