Ampco Dw-1/4d1/4 | Ổ Cắm Giếng Sâu 1/4 Inch Sae | 32nj76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Ổ cắm giếng sâu 1/4 inch Sae | AG2YCJ 32NJ76

AMPCO METAL DW-1 / 4D1 / 4 Ổ cắm sâu 1/4 inch Sae

Trong kho
Khoản mục: AG2YCJ phần: DW-1 / 4D1 / 4Tham chiếu chéo: 32NJ76

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€119.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm giếng sâu
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 4 "
Độ sâu ổ cắm1-15 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535886424

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.92
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 Ổ Cắm Giếng Sâu 3/16 Inch Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "€110.12
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 Ổ cắm giếng sâu 7/32 Inch Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "€112.01
AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Ổ cắm giếng sâu 9/32 Inch Sae | AG2YCK 32NJ77 DW-1 / 4D9 / 329 / 32 "€110.91
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 Ổ Cắm Giếng Sâu 5/16 Inch Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "€110.12
AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Ổ cắm giếng sâu 11/32 Inch Sae | AG2YCM 32NJ79 DW-1 / 4D11 / 3211 / 32 "€112.26
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 Ổ Cắm Giếng Sâu 3/8 Inch Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "€124.74
AMPCO METAL DW-1/4D7/16 Ổ Cắm Giếng Sâu 7/16 Inch Sae | AG2YCP 32NJ81 DW-1 / 4D7 / 167 / 16 "€137.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL DW-1 / 4D1 / 4 Ổ cắm sâu 1/4 inch Sae
€119.96 /đơn vị