Ampco D-4 | Trôi Pin Thùng Không Đánh Lửa 9/16 X 1-1/16 X 8 | 46c019 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL D-4 Trôi Pin Thùng Không Đánh Lửa 9/16 x 1-1/16 x 8 | AD6MFL 46C019

AMPCO METAL D-4 Drift Pin Barrel Không phát tia lửa 9/16 x 1-1 / 16 x 8

Trong kho
Khoản mục: AD6MFL Mẫu: D-4Tham chiếu chéo: 46C019
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
€101.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim trôi, Loại thùng
Xây dựngĐồng nhôm niken cường độ cao
Thiết kế1 mảnh
Hex1-1 / 16 "
Chiều dài8"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo9 / 16 "
KiểuKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8205596000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngHexKích thước mẹoGiá cả
AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Không phát ra tia lửa | AD9GEF 4RPN2 D-1Đồng nhôm11 / 16 "3 / 16 "€61.75
AMPCO METAL D-2 Drift Pin Barrel 5/16 x 8 Không phát ra tia lửa | AD9GEG 4RPN3 D-2Đồng nhôm13 / 16 "5 / 16 "€80.12
AMPCO METAL D-3 Drift Pin Barrel 7/16 x 8 Không phát ra tia lửa | AD9GEH 4RPN4 D-3Đồng nhôm15 / 16 "7 / 16 "€98.57
AMPCO METAL D-5 Drift Pin Barrel 11/16 x 8 Không phát ra tia lửa | AD9GEJ 4RPN5 D-5Đồng nhôm1-3 / 16 "11 / 16 "€129.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL D-4 Drift Pin Barrel Không phát tia lửa 9/16 x 1-1 / 16 x 8
€101.76 /đơn vị