Ampco D-23 | Trôi Pin Thẳng 7/16 X 10 Không Tia Lửa | 4rpl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL D-23 Drift Pin Thẳng 7/16 x 10 Không phát tia lửa | AD9GED 4RPL9

AMPCO METAL D-23 Chốt trôi thẳng 7/16 x 10 Không phát tia lửa

Trong kho
Mặt hàng: AD9GED Mẫu: D-23Tham chiếu chéo: 4RPL9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€76.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim trôi, Loại thẳng
Xây dựngĐồng nhôm
Thiết kế1 mảnh
Hex15 / 16 "
Chiều dài10 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 16 "
KiểuKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
AMPCO METAL D-20 Drift Pin Thẳng 1/4 x 6 Không phát ra tia lửa | AD9GEA 4RPL6 D-201 / 2 "6"1 / 4 "€31.24
AMPCO METAL D-21 Drift Pin Thẳng 9/32 x 6 Không phát ra tia lửa | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "€40.57
AMPCO METAL D-22 Drift Pin Thẳng 5/16 x 10 Không phát ra tia lửa | AD9GEC 4RPL8 D-2213 / 16 "8"5 / 16 "€61.29
AMPCO METAL D-24 Chốt Trôi Thẳng 1/2 x 10 Không phát ra tia lửa | AD9GEE 4RPN1 D-241-1 / 8 "10 "1 / 2 "€96.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL D-23 Chốt trôi thẳng 7/16 x 10 Không phát tia lửa
€76.77 /đơn vị