Ampco C-12a | Đục Tay 7/16 Inch X 5-3/4 Inch | 4rpp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đục tay AMPCO METAL C-12A 7/16 Inch x 5-3/4 Inch | AD9GEM 4RPP5

AMPCO METAL Đục cầm tay C-12A 7/16 inch x 5-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9GEM phần: C-12ATham chiếu chéo: 4RPP5
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
€52.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục tay
Hex3 / 8 "
Chiều dài5.75 "
Vật chấtĐồng nhôm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 16 "
KiểuKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8205306000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiVật chấtKích thước mẹoGiá cả
Đục tay AMPCO METAL C-21 7/8 Inch x 12 Inch | AD9GEN 4RPP6 C-213 / 4 "12 "Đồng nhôm7 / 8 "€94.79
Máy đục cầm tay AMPCO METAL C-23 1 Inch x 18 Inch. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nickel nhôm đồng1"€224.84
Máy đục cầm tay AMPCO METAL C-24 1 Inch x 30 Inch. | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "Nickel nhôm đồng1"€392.54
Đục tay AMPCO METAL C-19 2 Inch x 10-5/8 Inch | AF7LTG 21XV04 C-191.25 "10.625 "Nickel nhôm đồng2"€255.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Đục cầm tay C-12A 7/16 inch x 5-3 / 4 inch
€52.55 /đơn vị