Ampco B-399 | Bàn chải dây không phát ra tia lửa 4 X 16 Đồng phốt pho | 4cz57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL B-399 Bàn chải dây không phát ra tia lửa 4 x 16 Đồng phốt pho | AD7AKW 4CZ57

AMPCO METAL Bàn chải dây không phát tia lửa B-399 4 x 16 Phốt pho đồng

Trong kho
Khoản mục: AD7AKW phần: B-399Tham chiếu chéo: 4CZ57
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
€73.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải không đánh dấu vết xước
Vật liệu lôngĐồng phốt pho
Chiều dài cọ1.5 "
Chiều rộng bàn chải1 / 2 "
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý Chiều dài10 "
Xử lý vật liệuGỗ
Loại xử lýGiày
Số hàng4 x 16
Chiều dài tổng thể8"
Chiều dài cắt1 / 2 "
UPC702535879327

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS9603908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cọChiều rộng bàn chảiXử lý Chiều dàiLoại xử lýChiều dài tổng thểChiều dài cắtGiá cả
AMPCO METAL B-401 Bàn chải dây không phát tia lửa 6 x 19 Đồng phốt pho | AC4DYF 2ZB24 B-4017.25 "2.25 "7.25 "Lưng phẳng7.25 "1.75 "€129.71
AMPCO METAL TB-10 Bàn chải dây không phát tia lửa 3 x 7 Đồng phốt pho | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Bàn chải đánh răng7.875 "1 / 2 "€11.92
AMPCO METAL B-400 Bàn chải dây không phát ra tia lửa 4 x 19 Đồng phốt pho | AD7AKX 4CZ58 B-400--13.75 "uốn cong13.75 "1.125 "€70.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Bàn chải dây không phát tia lửa B-399 4 x 16 Phốt pho đồng
€73.74 /đơn vị