Ampco 8308 | Vòng kẹp kìm ngoài 12-1/4 | 32nj27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8308 Bên ngoài 12-1/4 | AH3KQX 32NJ27

AMPCO METAL 8308 Plier Snap Ring bên ngoài 12-1 / 4

Trong kho
Khoản mục: AH3KQX phần: 8308Tham chiếu chéo: 32NJ27
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
€1,108.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm vòng giữ không phát tia lửa
Đối với trục Dia.3-5/16" to 6-1/2"
Xử lý MàuTự nhiên
Thiết kế xử lýTrơn
Vật chấtĐồng berili
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể12.25 "
Mùa xuân trở về
Phong cáchBên ngoài
Góc đầu (Độ)0 Degrees
Mẹo Dia.0.120 "
Loại mẹođã sửa
UPC702535882877

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)16
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Chiều dài tổng thểMùa xuân trở vềPhong cáchGiá cả
Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8320 Bên trong 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "đến 1"5 / 16 "5.5 "Khôngnội€536.00
Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8322 Bên trong 7 Chiều dài | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"Khôngnội€664.49
Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8324 Bên trong 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "Khôngnội€749.70
Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8326 Internal11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "thành 6"11.5 "Khôngnội€1,002.24
Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8300 Bên ngoài 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "đến 3/8"5.5 "Bên ngoài€653.47
Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8302 Bên ngoài 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "đến 1"5.5 "Bên ngoài€653.47
Vòng kẹp kìm AMPCO METAL 8304 Bên ngoài 7 Chiều dài | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"Bên ngoài€752.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL 8308 Plier Snap Ring bên ngoài 12-1 / 4
€1,108.71 /đơn vị