Ampco 7410 | Cờ lê cố định 1-9/16 - 1-11/16 | 21xx08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê cố định AMPCO METAL 7410 1-9/16 - 1-11/16 | AF7MBJ 21XX08

AMPCO METAL 7410 Cờ lê kéo dài cố định 1-9 / 16 - 1-11 / 16

Trong kho
Khoản mục: AF7MBJ phần: 7410Tham chiếu chéo: 21XX08
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
€143.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê ghim cố định
Sức chứa1-9/16 to 1-11/16"
Kết thúcKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn
Độ sâu móc1 / 8 "
Độ dày móc5 / 16 "
Chiều dài6.75 "
Vật chấtNickel nhôm đồng
Chiều dài tổng thể6.75 "
UPC702535897567

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204110060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7408 1-5/16 Đến 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€145.28
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7424 4-5/16 - 4-9/16 Inch | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€320.50
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7426 4-11/16 - 5-1/8 Inch | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€297.49
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7400 15/32 - 9/16 Inch | AF7MBC 21XX01 740015/32 đến 9/16 "4.25 "4.25 "€89.83
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7428 5-5/16 - 5-3/4 Inch | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€422.73
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7430 6-1/8 - 6-1/2 Inch | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€434.40
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7402 5/8 - 13/16 Inch | AF7MBF 21XX04 74025/8 đến 13/16 "4.25 "4.25 "€92.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL 7410 Cờ lê kéo dài cố định 1-9 / 16 - 1-11 / 16
€143.05 /đơn vị