Ampco 7404 | Cờ lê cố định 31/32 - 1-1/8 Inch | 21xx05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê cố định AMPCO METAL 7404 31/32 - 1-1/8 Inch | AF7MBG 21XX05

AMPCO METAL 7404 Cờ lê kéo dài cố định 31/32 - 1-1 / 8 inch

Trong kho
Mặt hàng: AF7MBG phần: 7404Tham chiếu chéo: 21XX05

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€114.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê ghim cố định
Sức chứa31/32 to 1-1/8"
Kết thúcKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn
Độ sâu móc1 / 16 "
Độ dày móc1 / 4 "
Chiều dài5.25 "
Vật chấtNickel nhôm đồng
Chiều dài tổng thể5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8204110060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7408 1-5/16 Đến 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€145.28
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7424 4-5/16 - 4-9/16 Inch | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€320.50
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7426 4-11/16 - 5-1/8 Inch | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€297.49
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7400 15/32 - 9/16 Inch | AF7MBC 21XX01 740015/32 đến 9/16 "4.25 "4.25 "€89.83
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7428 5-5/16 - 5-3/4 Inch | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€422.73
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7430 6-1/8 - 6-1/2 Inch | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€434.40
Cờ lê cố định AMPCO METAL 7402 5/8 - 13/16 Inch | AF7MBF 21XX04 74025/8 đến 13/16 "4.25 "4.25 "€92.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL 7404 Cờ lê kéo dài cố định 31/32 - 1-1 / 8 inch
€114.37 /đơn vị