Amiad 11-0703-1008 | Filter Screen Black 5 Inch Length Diameter 1 1/4 In | 1php6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Màn hình bộ lọc Đen Chiều dài 5 inch Đường kính 1 1/4 In | AB2XDD 1PHP6

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Màn hình bộ lọc Màu đen Chiều dài 5 inch Đường kính 1 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB2XDD phần: 11-0703-1008Tham chiếu chéo: 1PHP6
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
€34.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMàng lọc
MàuĐen
đường kính1 1 / 4 "
Chiều dài5"
Vật chấtThép không gỉ
Max. Dòng chảy13 GPM
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 F
Max. Sức ép150 psi
Lưới thép200
Micron80
MànThép không gỉ
Diện tích màn hình (Sq.-In.)17.0
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421990040
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngMàuđường kínhKiểuChiều dàiVật chấtMax. Dòng chảyMicronGiá cả
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Màn hình lọc Màu vàng Chiều dài 5 inch Đường kính 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Màu vàng1 1 / 4 "Tiêu chuẩn5"Thép không gỉ13 GPM100€34.32
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 Màn hình lọc Đen 5 Inch Chiều dài Đường kính 2 In | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Đen2"Tiêu chuẩn5"Thép không gỉ30 gpm80€41.75
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Màn hình lọc Màu vàng 5 Inch Chiều dài Đường kính 2 In | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Màu vàng2"Tiêu chuẩn5"Thép không gỉ30 gpm100€41.75
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Màn hình lọc Màu vàng Chiều dài 10 inch Đường kính 2 In | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Màu vàng2"Tiêu chuẩn10 "Thép không gỉ60 GPM100€84.01
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Màn hình lọc Màu đỏ Chiều dài 10 inch Đường kính 2 In | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-đỏ2"Tiêu chuẩn10 "Thép không gỉ60 GPM130€84.01
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Màn hình lọc Màu xanh lam Chiều dài 10 inch Đường kính 2 In | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Màu xanh da trời2"Tiêu chuẩn10 "Thép không gỉ60 GPM300€84.01
AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1010 Màn lọc màu vàng 14 5/8 Inch Chiều dài | AB2XDL 1PHR4 11-3023-1010-Màu vàng4"Tiêu chuẩn14.63 "Thép không gỉ110 GPM100€196.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Màn hình bộ lọc Màu đen Chiều dài 5 inch Đường kính 1 1/4 In
€34.32 /đơn vị