AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-24-2-3-EXP Hệ thống xả mái, Chống cháy nổ, Truyền động bằng dây đai, Kích thước 24 inch, 3 pha, 2 HP
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Lưỡi Dia. | 24 " |
Loại ổ | Dây lưng |
HP | 2 |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Chống cháy nổ |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 230/460 |
Quốc gia | US |
Mô hình | CFM @ 0.375-In. SP | Chiều cao cơ sở | Chiều dài cơ sở | CFM @ 0.500-In. SP | Phạm vi CFM | Quạt RPM | HP | Tối đa BHP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRV-824-1 / 2-1-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,470.07 | |
BRV-824-1 / 2-3-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,414.48 | |
BRV-824-1 / 2-1-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,816.29 | |
BRV-824-1 / 2-3-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,864.59 | |
BRV-830-1-1-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | €3,978.73 | |
BRV-830-1-3-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | €3,766.72 | |
BRV-830-1-1-EXP | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | €4,422.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.