AMERICRAFT MANUFACTURING Hệ thống xả mái AML-24-3 / 4-3-EXP, Truyền động trực tiếp, Chống cháy nổ, Kích thước 24 inch, 3 pha, 3/4 HP
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió hướng trục truyền động trực tiếp |
Lưỡi Dia. | 24 " |
Loại ổ | trực tiếp |
HP | 3/4 |
RPM của động cơ | 1140 |
Loại động cơ | Chống cháy nổ |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 230/460 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | CFM @ 0.375-In. SP | Chiều cao cơ sở | Chiều dài cơ sở | CFM @ 0.500-In. SP | Phạm vi CFM | Quạt RPM | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁNG-18-1-1-EXP | Quạt thông gió | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3000 | 1725 | 1 | €3,534.29 | |
SA-18-1-1-TEFC | Quạt thông gió | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3001 | 1725 | 1 | €3,235.92 | |
SÁNG-18-1-3-EXP | Quạt thông gió | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3002 | 1725 | 1 | €3,556.26 | |
SA-18-1-3-TEFC | Quạt thông gió | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3003 | 1725 | 1 | €3,158.07 | |
SÁNG-24-1-1-EXP | Quạt thông gió | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | €3,880.39 | |
SA-24-1-1-TEFC | Quạt thông gió | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | €3,507.67 | |
SÁNG-24-1-3-EXP | Quạt thông gió | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | €3,857.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.