AMERICRAFT MANUFACTURING Quạt hút 842-2-3-TEFC, Kích thước 42 inch, 3 pha, 2 HP
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Lưỡi Dia. | 42 " |
Loại ổ | Dây lưng |
Bao vây | TEFC |
HP | 2 |
RPM của động cơ | 1725 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 230/460 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | HP | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
824-1 / 4-1-TEFC | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | €1,515.82 | RFQ
|
824-1 / 4-3-TEFC | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | €1,542.55 | RFQ
|
824-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | €1,533.00 | RFQ
|
824-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | €1,502.45 | RFQ
|
824-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | €1,533.00 | RFQ
|
824-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | €1,502.45 | RFQ
|
824-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | €1,554.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.