AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-11Y-1-EXP Man Cooler với 1 chiều xoay Yoke, Size 36 inch, 1 HP, 13000 CFM, Aluminium

Khoản mục: CE8DNP phần: 36DAL-11Y-1-EXP
€5,944.91 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcngười đàn ông mát
Lưỡi Dia.36 "
Loại ổtrực tiếp
HP1
RPM của động cơ1140
Loại động cơChống cháy nổ
Giai đoạn1
điện áp115/230

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLưỡi Dia.HPRPM của động cơGiai đoạnđiện ápGiá cả
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/41Y-1-EXP có ách xoay 1 chiều, Kích thước 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Nhôm | CE8CYD 18DA-1 / 41Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,646.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/41Y-1-TEFC có ách xoay 1 chiều, Kích thước 18 Inch, 3050 CFM, Nhôm | CE8CYE 18DA-1 / 41Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,220.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/31Y-1-EXP có ách xoay 1 chiều, Kích thước 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Nhôm | CE8CZC 18DA-1 / 31Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,733.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/31Y-1-TEFC có ách xoay 1 chiều, Kích thước 18 Inch, 3450 CFM, Nhôm | CE8CZD 18DA-1 / 31Y-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,355.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/31Y-3-EXP có ách xoay 1 chiều, Kích thước 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Nhôm | CE8CZE 18DA-1 / 31Y-3-EXP18 "1/317253230/460€2,636.45
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/31Y-3-TEFC có ách xoay 1 chiều, Kích thước 18 Inch, 3450 CFM, Nhôm | CE8CZF 18DA-1 / 31Y-3-TEFC18 "1/317253230/460€2,325.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-11Y-1-EXP có ách xoay 1 chiều, Kích thước 18 Inch, 1 HP, 4600 CFM, Nhôm | CE8CZZ 18DA-11Y-1-EXP18 "117251115/230€2,827.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-11Y-1-EXP Man Cooler với 1 chiều xoay Yoke, Size 36 inch, 1 HP, 13000 CFM, Aluminium
€5,944.91 /đơn vị