AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-1-1 / 2M-3-TEFC Man Cooler có đế trung bình, kích thước 36 inch, 1-1 / 2 HP, 14850 CFM, nhôm

Khoản mục: CE8DPF Model: 36DA-1-1/2M-3-TEFC
€3,083.18 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcngười đàn ông mát
Lưỡi Dia.36 "
Loại ổtrực tiếp
Bao vâyTEFC
HP1-1/2
RPM của động cơ1725
Giai đoạn3
điện áp230/460

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLưỡi Dia.HPRPM của động cơGiai đoạnđiện ápGiá cả
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/4M-1-EXP có chân đế trung bình, Kích thước 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Nhôm | CE8CXV 18DA-1 / 4M-1-EXP18 "1/417251115/230€2,428.36
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/4M-1-TEFC có chân đế trung bình, Kích thước 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Nhôm | CE8CXW 18DA-1 / 4M-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,002.64
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/4M-3-EXP có chân đế trung bình, Kích thước 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Nhôm | CE8CXX 18DA-1 / 4M-3-EXP18 "1/417253230/460€2,264.18
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/4M-3-TEFC có chân đế trung bình, Kích thước 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Nhôm | CE8CXY 18DA-1 / 4M-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,029.36
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/3M-1-EXP có chân đế trung bình, Kích thước 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Nhôm | CE8CYR 18DA-1 / 3M-1-EXP18 "1/317251115/230€2,504.73
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/3M-1-TEFC có chân đế trung bình, Kích thước 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Nhôm | CE8CYT 18DA-1 / 3M-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,126.73
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Máy làm mát nam 18DA-1/3M-3-EXP có chân đế trung bình, Kích thước 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Nhôm | CE8CYU 18DA-1 / 3M-3-EXP18 "1/317253230/460€2,407.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-1-1 / 2M-3-TEFC Man Cooler có đế trung bình, kích thước 36 inch, 1-1 / 2 HP, 14850 CFM, nhôm
€3,083.18 /đơn vị