AMERICAN TORCH TIP ZM15500350 Kích thước ống kính 1.5 inch 5.0 inch fl .354et
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống kính |
Kích thước máy | 1.5" 5.0" fl .354et |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
ZC11500160 | - | RFQ
|
ZC15500236 | - | RFQ
|
ZC15500300 | - | RFQ
|
ZC15500310 | - | RFQ
|
ZC15750300 | - | RFQ
|
ZC15750300-HP | - | RFQ
|
ZC20500380 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.