American Torch Tip P-fs-56 | Kích thước đầu cắt 56 | 31g15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN TORCH TIP P-FS-56 Đầu Cắt Cỡ 56 | AG2EBU 31GY15

AMERICAN TORCH TIP Kích thước đầu cắt P-FS-56 56

Trong kho
Khoản mục: AG2EBU phần: P-FS-56Tham chiếu chéo: 31GY15
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
€37.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo cắt
Loại ngọn lửaLàm nóng sơ bộ từ trung bình đến nặng
Áp suất nhiên liệu2 đến 5 psi
Hàn đồng bạc khí MAPPKhông
MAPP Khí bạc hànKhông
MAPP Khí mềm hànKhông
Áp suất oxy38 đến 55 psi
Khí Propane Bạc BrazeKhông
Khí propan hàn bạcKhông
Khí propan hàn mềmKhông
Ống hàn bạcKhông
Kích thước máy56
Nắp ống hàn mềm.Không
Độ dày thép1-1 / 2 "
Kiểu1 mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)1.96
Chiều rộng tàu (cm)1.96
Mã HS8468901000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ngọn lửaDịch vụ gasKích thước máyKiểuGiá cả
AMERICAN TORCH TIP 164-10 Đầu Cắt Size 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Làm nóng sơ bộ nặngAcetylen101 mảnh€44.78
AMERICAN TORCH TIP 164-2 Đầu Cắt Size 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Làm nóng sơ bộ nặngAcetylen2"1 mảnh€28.63
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 Kích thước đầu cắt 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Làm nóng sơ bộ vừaKhí thiên nhiên lỏng1"2 mảnh€24.68
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1-CHROMED Đầu cắt Cỡ 1 | AG2CEG31GN63 6290NFF-1-CHROMELàm nóng sơ bộ vừaKhí thiên nhiên lỏng1"2 mảnh€29.40
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 Đầu Cắt Cỡ 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Làm nóng sơ bộ vừaKhí thiên nhiên lỏng2"2 mảnh€24.64
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED Đầu cắt Cỡ 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-CHROMELàm nóng sơ bộ vừaKhí thiên nhiên lỏng2"2 mảnh€28.05
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Đầu cắt Size 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Làm nóng sơ bộ vừaAcetylen001 mảnh€52.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN TORCH TIP Kích thước đầu cắt P-FS-56 56
€37.68 /đơn vị