AMERICAN TORCH TIP 996618 Centering Sleeve Esab 15xl
Khoản mục: AD4LBU
phần: 996618Tham chiếu chéo: 41T228
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay áo định tâm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.13 |
Mã HS | 8515902000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.