AMERICAN TORCH TIP 759-10 Kích thước đầu sưởi ấm 10
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mẹo sưởi ấm |
Loại ngọn lửa | Hệ thống sưởi |
Hàn đồng bạc khí MAPP | Không |
MAPP Khí bạc hàn | Không |
MAPP Khí mềm hàn | Không |
Khí Propane Bạc Braze | Không |
Khí propan hàn bạc | Không |
Khí propan hàn mềm | Không |
Ống hàn bạc | Không |
Kích thước máy | 10 |
Nắp ống hàn mềm. | Không |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.16 |
Mã HS | 8468901000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.